Motion
20GL
Gants en polyuréthane résistants aux solvants - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10873490
N° MFR20GL
Prix239.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en polyuréthane résistants aux solvants - 8 mil
N° D’ARTICLE MI10873490
N° MFR20GL
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
Prix239.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    43.18 cm

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Description
    Idéal pour le nettoyage de pièces de précision, le dégraissage, le polissage électrochimique, l’optique, les entraînements à disque, les applications industrielles de peinture/finition.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Numéro CUP du fabricant
    616314277900
  • CUP_NON
    616314277900

Aperçu

Description du fabricant
20GL
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Polyuréthane résistant aux solvants, aux produits chimiques et aux solvants, sans soufre
  • Protection contre les solvants chlorés (MeCL et TCE), l’acétone, le xylène, les fréons et les IPA
  • Excellente résistance aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion, associée à une sensibilité tactile élevée
  • Conception ergonomique Comfort Curve adaptée à la main
  • Conforme à la norme RoHS
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme IEST-RP-CC005.4