Motion
250-11-5501
Lunettes de protection sans jante avec branches grises/roses, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873555
N° MFR250-11-5501
Prix6.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches grises/roses, lentilles grises et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI10873555
N° MFR250-11-5501
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
Prix6.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce modèle est 12 mm plus mince que la norme.
  • Caractéristiques de confort
    Assure un excellent ajustement pour les femmes ayant des profils faciaux plus minces
  • Description
    Ce modèle est 12 mm plus mince que la norme.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Visage des femmes
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314056017
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314056017

Aperçu

Description du fabricant
250-11-5501
  • Assure un excellent ajustement pour les femmes ayant des profils faciaux plus minces
  • Des lunettes mieux ajustées protégeront les yeux plus efficacement
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches en caoutchouc rose co-moulé offrent un ajustement sûr
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 11 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+