Motion
250-26-0025
Lunettes de lecture de sécurité sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et enduit antiégratignures - +2.50 dioptrie
N° D’ARTICLE MI10873577
N° MFR250-26-0025
Prix7.34 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de lecture de sécurité sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et enduit antiégratignures - +2.50 dioptrie
N° D’ARTICLE MI10873577
N° MFR250-26-0025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.34 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    3.1 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embouts en caoutchouc souple sur les branches procurent du confort derrière l’oreille, ainsi qu’un maintien sûr. Loupe de lecture correspondant à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Les embouts en caoutchouc souple sur les branches procurent du confort derrière l’oreille, ainsi qu’un maintien sûr. Loupe de lecture correspondant à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles.
  • Lentille dioptrique
    2.5
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314156687
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314156687

Aperçu

Description du fabricant
250-26-0025
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Variété de lentilles disponibles pour s’adapter à votre application
  • Lentille courbée 10 Base
  • +2.50 dioptrie
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+