Motion
250-45-0021
Lunettes de protection sans jante avec branches grises, lentilles grises et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873616
N° MFR250-45-0021
Prix11.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans jante avec branches grises, lentilles grises et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873616
N° MFR250-45-0021
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
Prix11.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception en une pièce des lentilles avec des branches élégantes qui vous feront sûrement remarquer.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre une protection optimale
  • Description
    La conception en une pièce des lentilles avec des branches élégantes qui vous feront sûrement remarquer.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures/antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314129087
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Bayonnette / Co / moulée
  • CUP_NON
    616314129087

Aperçu

Description du fabricant
250-45-0021
  • La conception légère sans rebord offre une protection optimale
  • Les branches à baïonnette sont moulées en caoutchouc pour un ajustement confortable
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc antidérapant offrent un ajustement sûr
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3