Motion
250-45-1021
250-45-1021 LUNETTES DE SÉCURITÉ SANS REBORD ROUGES
N° D’ARTICLE MI10873619
N° MFR250-45-1021
Prix11.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250-45-1021 LUNETTES DE SÉCURITÉ SANS REBORD ROUGES
N° D’ARTICLE MI10873619
N° MFR250-45-1021
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
Prix11.39 $/pr

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception en une pièce des lentilles avec des branches élégantes qui vous feront sûrement remarquer.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre une protection optimale
  • Description
    Lunettes de protection sans jante avec branches rouges, lentilles grises et revêtement anti-rayures/antibuée
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures/antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314129124
  • Réglage des branches
    Bayonnette / Co / moulée

Aperçu

Description du fabricant
250-45-1021 LUNETTES DE SÉCURITÉ SANS REBORD ROUGES
  • La conception légère sans rebord offre une protection optimale
  • Les branches à baïonnette sont moulées en caoutchouc pour un ajustement confortable
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc antidérapant offrent un ajustement sûr
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3