Motion
250-AN-11120
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/antibuée - +2.00 dioptrie
N° D’ARTICLE MI10873661
N° MFR250-AN-11120
Prix9.66 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lecteurs de sécurité semi-rigides avec monture noire, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures/antibuée - +2.00 dioptrie
N° D’ARTICLE MI10873661
N° MFR250-AN-11120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.66 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    4 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Loupe de lecture pour correspondre à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles avec des branches enveloppantes et des embouts caoutchoutés qui adhèrent doucement à la tête de l’utilisateur.
  • Caractéristiques de confort
    Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • Description
    Loupe de lecture pour correspondre à la puissance de lecture de vos lunettes personnelles avec des branches enveloppantes et des embouts caoutchoutés qui adhèrent doucement à la tête de l’utilisateur.
  • Lentille dioptrique
    2
  • Style de cadre
    Semi-rigide
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAntibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314267369
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    616314267369

Aperçu

Description du fabricant
250-AN-11120
  • Les lunettes de lecture avec loupe sont pour le travailleur qui a besoin de voir de près
  • La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
  • Style élégant et sportif avec protection enveloppante des lentilles
  • Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc souple offrent un ajustement confortable et sûr
  • Les plaquettes nasales en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
  • Livré avec un cordon ajustable au cou
  • Lentille courbée 8.5 Base
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1-2015
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon