Motion
250-CE-10093
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, rembourrage en mousse de caoutchouc, lentilles miroir bleues et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873664
N° MFR250-CE-10093
Prix15.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection à monture complète avec monture noire, rembourrage en mousse de caoutchouc, lentilles miroir bleues et revêtement anti-rayures/antibuée
N° D’ARTICLE MI10873664
N° MFR250-CE-10093
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
Prix15.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    10.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception rembourrée en mousse souple se convertit rapidement des lunettes en lunettes étanches avec le bandeau fourni.
  • Caractéristiques de confort
    Le rembourrage en mousse forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • Description
    La conception rembourrée en mousse souple se convertit rapidement des lunettes en lunettes étanches avec le bandeau fourni.
  • Style de cadre
    Doublure en mousse
  • Type de cadre
    Face étroite
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresAntibuée
  • Couleur de la lentille
    Bleu
  • Abat-jour de lentille
    Miroir
  • Numéro CUP du fabricant
    899558001825
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    899558001825

Aperçu

Description du fabricant
250-CE-10093
  • Le rembourrage en mousse forme un joint d’étanchéité pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • Comprend des branches et un serre-tête élastique
  • Se transforme facilement en lunettes de sécurité en serrant les branches et en appliquant un serre-tête
  • Les extrémités des branches à baïonnette sont courbées vers l’extérieur aux extrémités pour faciliter le placement sur le visage
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Lentille courbée 8.75 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+