Motion
252-FB30
Système de traitement de lentilles antibuée en deux étapes
N° D’ARTICLE MI10873680
N° MFR252-FB30
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de traitement de lentilles antibuée en deux étapes
N° D’ARTICLE MI10873680
N° MFR252-FB30
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un système de traitement des lentilles qui empêche les lentilles de s’embuer pendant des heures
  • Couleur
    Effacer
  • Description
    Un système de traitement des lentilles qui empêche les lentilles de s’embuer pendant des heures
  • Numéro CUP du fabricant
    010164428800
  • CUP_NON
    010164428800

Aperçu

Description du fabricant
LENTILLE ANTIBUÉE EN DEUX ÉTAPES 252-FB30
  • Le processus simple en 2 étapes protège les lunettes de la buée
  • 30 applications par boîte
  • Non recommandé pour les verres à miroir ou à revêtement antireflet