Motion
299-13225
Trousse de premiers soins personnelle - 25 personnes
N° D’ARTICLE MI10873977
N° MFR299-13225
Prix32.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de premiers soins personnelle - 25 personnes
N° D’ARTICLE MI10873977
N° MFR299-13225

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    28 cm
  • Longueur
    48 cm
  • Poids
    8.2 kg
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Description
    Les trousses compactes contiennent les fournitures dont vous avez besoin pour traiter les blessures mineures. Veuillez vous reporter à la fiche technique pour savoir ce qui est inclus dans chaque trousse.
  • Mot-clé de description
    Trousse de premiers soins
  • Numéro CUP du fabricant
    899558001726
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    899558001726
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
299-13225 TROUSSE DE PREMIERS SOINS PERSONNELS - 25
  • Le boîtier en plastique est étanche pour une protection du contenu à l’épreuve des intempéries
  • Poignée de transport moulée pratique avec fentes pour montage mural
  • La trousse légère est idéale pour une utilisation au bureau, dans un véhicule ou sur le chantier
  • Les étiquettes ont des instructions de premiers soins en anglais et en espagnol
  • Conforme aux exigences ANSI Z308.1-2009
  • Peut être personnalisé avec votre logo