Motion
299-13255
Trousse de premiers soins personnelle - 50 personnes
N° D’ARTICLE MI10873978
N° MFR299-13255
Prix69.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de premiers soins personnelle - 50 personnes
N° D’ARTICLE MI10873978
N° MFR299-13255

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    28 cm
  • Longueur
    48 cm
  • Poids
    12.7 kg
  • Largeur
    48 cm

Détails

  • Description
    Les trousses compactes contiennent les fournitures dont vous avez besoin pour traiter les blessures mineures. Veuillez vous reporter à la fiche technique pour savoir ce qui est inclus dans chaque trousse.
  • Mot-clé de description
    Trousse de premiers soins
  • Numéro CUP du fabricant
    899558001740
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    899558001740
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
299-13255 TROUSSE DE PREMIERS SOINS PERSONNELS 50
  • Le boîtier en plastique est étanche pour une protection du contenu à l’épreuve des intempéries
  • Poignée de transport moulée pratique avec fentes pour montage mural
  • La trousse légère est idéale pour une utilisation au bureau, dans un véhicule ou sur le chantier
  • Les étiquettes ont des instructions de premiers soins en anglais et en espagnol
  • Conforme aux exigences ANSI Z308.1-2009
  • Peut être personnalisé avec votre logo
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon