Motion
300-1502/M-TG
Gilet haute visibilité - Noir
N° D’ARTICLE MI10874047
N° MFR300-1502/M-XL
Prix23.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Noir
N° D’ARTICLE MI10874047
N° MFR300-1502/M-XL
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
Prix23.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54 cm
  • Largeur de bande
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
  • Classe ANSI
    Non conforme à la norme ANSI
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Utilisé pour faciliter l’identification lors d’événements publics ou en situation d’urgence.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Commandement des incidents
  • Groupe et classe
    Non-ANSI
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 poche transparente pour pièce d’identité à l’avant et 1 poche pour pièce d’identité à l’arrière
  • Numéro CUP du fabricant
    616314090219
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    Solide
  • Gamme de produits
    300-1500
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    300-1500
  • Couleur des rayures
    Blanc
  • Type
    Commandement des incidents
  • CUP_NON
    616314090219
  • Couleur de la veste
    Noir

Aperçu

Description du fabricant
300-1502/M-TG
  • Tissu uni en polyester durable
  • Fermeture autoagrippante
  • 1 poche supérieure externe, 1 poche inférieure interne, 1 poche avant et 1 poche transparente pour pièce d’identité à l’arrière
  • Ruban réfléchissant blanc brillant de 2,5 cm
  • Noir
  • M/TG, 2X/3X