Motion
302-0500S-ORG/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0500S-ORG/3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874181
N° MFR302-0500S-ORG/3X
Prix19.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0500S-ORG/3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874181
N° MFR302-0500S-ORG/3X
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
Prix19.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    2 poches inférieures à rabat externes | 2 poches intérieures inférieures | 2 poches sur la poitrine, dont 4 compartiments pour stylos et poche radio | 2.0000 po avec ruban rétroréfléchissant deux tons | Design bicolore | Poche pour radio | Fermeture éclair à l’avant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Services d’urgence, travaux routiers, arpenteur, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314162763
  • Matériel
    Tricot de polyester
  • Composition du matériel
    Tricot de polyester
  • Nombre de poches
    11
  • Gamme de produits
    Série de visiteurs
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314162763
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0500S-ORG/3X
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de micro 2 avec coutures renforcées
  • 2 poches à rabat inférieures extérieures
  • Poche inférieure interne 2
  • 1 poche à radio sur la poitrine
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches à stylo à l’avant