Motion
302-0590LY-2X/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0590LY-2X/5X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, 3 XL, 4 XL, 5 XL, Classe ANSI : Type R Classe 2, Jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874194
N° MFR302-0590LY-2X/5X
Prix21.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
302-0590LY-2X/5X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, 3 XL, 4 XL, 5 XL, Classe ANSI : Type R Classe 2, Jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874194
N° MFR302-0590LY-2X/5X
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
Prix21.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    2, 3, 4, 5
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception détachable à épaules dénudées | Côtés à crochets et boucles réglables | 1 radio à l’extérieur de la poitrine | Poche pour téléphone cellulaire avec porte-cartes d’identité | 1 poche intérieure sur la poitrine | 1 poche intérieure inférieure | Ruban deux tons rétroréfléchissant 2.0000 po | Design deux tons | Poche pour radio
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, travaux routiers, équipes de visiteurs
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Porte-identifiant, onglets du microphone radio
  • Numéro CUP du fabricant
    616314265235
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    2-Tone
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302
  • Couleur des rayures
    Deux tons
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314265235
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0590LY-2X/5X
  • Maille de polyester respirante
  • 5 points de séparation
  • Le système de dégagement à l’épaulement offre une sécurité supplémentaire contre les dangers de circulation extrêmes, les machines ou l’équipement en mouvement
  • Côtés ajustables à boucles et à crochets pour un ajustement universel
  • Fermeture à glissière détachable à l’avant
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • 1 poche extérieure pour téléphone cellulaire/radio sur la poitrine avec poche pour pièce d’identité
  • 1 poche poitrine intérieure
  • 1 poche intérieure inférieure