Motion
302-0800D-OR/S
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874278
N° MFR302-0800D-OR/S
Prix36.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874278
N° MFR302-0800D-OR/S
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
Prix36.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Accès à l’anneau en D | Encolure rembourrée | Œillets au cou | Languettes pour microphone | Conception bicolore | Poche pour tablette | Radio | Poche pour cellulaire | Poche pour pièce d’identité | Poches internes | Poches inférieures | Poche poitrine | Fentes pour stylos | Grande poche arrière
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, travaux routiers, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Accès au dé d’accrochage, œillets, onglets pour microphone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314225192
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    15
  • Modèle
    2-Tone
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    302-0800D
  • Type
    Visiteur
  • CUP_NON
    616314225192
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
302-0800D-OR/S
  • Maille de polyester respirante
  • Ruban noir bicolore de 2 po pour une visibilité optimale
  • Bordure réfléchissante noire sur toute la surface pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Fermeture à glissière
  • Accès à l’anneau en D
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
  • Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
  • Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
  • 2 poches intérieures
  • 1 poche poitrine avec 4 poches à stylo sur le côté gauche de la poitrine
  • 1 poche pour tablette
  • 2 poches inférieures
  • 1 grande poche arrière avec fermeture à bouton-pression