Motion
302-0900-OR/2X
Gilet d’arpenteur indéchirable deux tons à 15 poches prêt pour la technologie ANSI Type R Classe 2 avec dos en maille
N° D’ARTICLE MI10874299
N° MFR302-0900-OR/2X
Prix72.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet d’arpenteur indéchirable deux tons à 15 poches prêt pour la technologie ANSI Type R Classe 2 avec dos en maille
N° D’ARTICLE MI10874299
N° MFR302-0900-OR/2X
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
Prix72.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314224935
  • Nombre de poches
    15
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314224935

Aperçu

Description du fabricant
302-0900-OR/2X
  • L’avant indéchirable offre une excellente durabilité et une protection contre les déchirures
  • Dos en maille de polyester respirante
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Bordure réfléchissante noire sur toute la surface pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
  • Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
  • 2 poches à rabat sur la partie supérieure de la poitrine, la poche à droite de la poitrine comprend des poches pour stylo avec ajustement pour tenir le rabat vers le haut pour un accès plus facile
  • 2 poches inférieures à rabat avec œillets pour distribuer du ruban de signalisation
  • Poches pour canette d’eau ou de pulvérisation 2 avec languettes élastiques pour sécuriser le contenu
  • 2 poches plus petites supplémentaires
  • 1 poche arrière plus grande avec fermetures à glissière
  • 2 poches intérieures inférieures pour tablette avec fermeture à glissière
  • 1 poche de poitrine intérieure avec languette
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon