Spécifications
Dimensions
- Longueur48 cm
- Taille3
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesRuban argenté rétroréfléchissant | Poche pour stylo
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107-2020
- CouleurJaune haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementConstruction, haute visibilité, travaux routiers
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendOnglets du microphone radio
- Numéro CUP du fabricant616314070099
- MatérielPolyester uni
- Composition du matérielPolyester uni
- Nombre de poches3
- ModèleSolide
- Gamme de produitsHaute visibilité
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Série302-5PV
- Couleur des rayuresArgent
- TypeÉchappée
- CUP_NON616314070099
- Couleur de la vesteJaune haute visibilité
Aperçu
- Gilet en polyester solide et durable
- Le dispositif Breakaway offre une sécurité supplémentaire en ce qui concerne les dangers de circulation extrêmes, les machines ou l’équipement en mouvement
- Fermetures autoagrippantes
- 2" silver reflective tape
- 2 poches inférieures intérieures
- 1 poche de poitrine externe avec 1 poche à stylo
- Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité
- M-5X
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure