Motion
303-HSVPOR-L
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874572
N° MFR303-HSVPOR-L
Prix17.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874572
N° MFR303-HSVPOR-L
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
Prix17.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture éclair à l’avant | 2 poches inférieures internes | Ruban deux tons rétroréfléchissant de 2.0000 po
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Services d’urgence, haute visibilité, travailleurs des chemins de fer et du métro, travaux routiers, équipes d’arpentage, travaux de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314071546
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    2-Tone
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    303-HSVP
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314071546
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
303-HSVPOR-L
  • Maille de polyester respirante
  • 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture à glissière
  • 2 poches inférieures intérieures
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité