Motion
305-2100-L
Gilet ignifuge - Classe ANSI : Type R Classe 2
N° D’ARTICLE MI10874611
N° MFR305-2100-L
Prix144.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet ignifuge - Classe ANSI : Type R Classe 2
N° D’ARTICLE MI10874611
N° MFR305-2100-L
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
Prix144.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    56 cm

Détails

  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités et les conditions de travail qui exigent que des vêtements à haute visibilité soient portés avec une protection contre les flammes ou les arcs électriques.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314117954
  • Nombre de poches
    1
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314117954

Aperçu

Description du fabricant
305-2100-L
  • ANSI/ISEA 107 Classe 2
  • Tissu modacrylique GlenGuard® durable pour une performance et un confort durables.
  • Ruban réfléchissant 3M FR Scotchlite de 2 po pour une visibilité supérieure
  • Auto-liant
  • Fermeture autoagrippante FR
  • Conforme à la norme ASTM 1506
  • Cote anti-arcs : ATPV 5.1 cal/cm2
  • 1 Poche inférieure intérieure
  • À porter sur des vêtements cotés anti-arcs seulement. Ne doit pas être porté seul ou sur des vêtements non résistants aux arcs électriques.