Motion
333-1766-OR/S
Blouson d’aviateur à fond noir à valeur ANSI Type R Classe 3 avec doublure en molleton à fermeture à glissière
N° D’ARTICLE MI10875117
N° MFR333-1766-OR/S
Prix98.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson d’aviateur à fond noir à valeur ANSI Type R Classe 3 avec doublure en molleton à fermeture à glissière
N° D’ARTICLE MI10875117
N° MFR333-1766-OR/S
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
Prix98.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour les travailleurs de la construction routière, les équipes d’arpentage, les travailleurs des services publics, les travailleurs des chemins de fer et des métros, et le personnel d’intervention d’urgence.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314190469
  • Matériel
    616314190469
  • Nombre de poches
    8
  • CUP_NON
    616314190469

Aperçu

Description du fabricant
333-1766-OR/S ANSI TYPE R CLASSE 3 VALEUR
  • Extérieur en polyester imperméable durable avec coutures scellées
  • La garniture noire aide à dissimuler la saleté
  • Doublure amovible en molleton noir
  • Bande de taille et revers en tricot noir
  • 2" silver reflective tape
  • Capuchon détachable
  • Col noir
  • 2 onglets de micro
  • 5 poches avec poches pour radio et stylo
  • Disponible en jaune lime haute visibilité et orange haute visibilité
  • M-6X