Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTP ou taille 5
- Longueur50 cm
- Taille pour homme2XS
- TailleXX S
Détails
- Détails supplémentairesMousse en nitrile sur une doublure en nylon sans couture. Conçu pour une manipulation générale dans des conditions huileuses et sales.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 2
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationEntretien, fabrication, assemblage
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionMousse en nitrile sur une doublure en nylon sans couture. Conçu pour une manipulation générale dans des conditions huileuses et sales.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceUsage général
- EN3884131
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMicromousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, fabrication, assemblage
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxOui
- Numéro de catalogue du fabricant34-800 V/TTP
- Numéro CUP du fabricant616314208324
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en mousse de nitrile
- Gamme de produitsMaxifoam Premium
- Type de protectionAbrasion, usage général
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieMaxiFoam
- Fiche technique
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, EN 388
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON616314208324
Aperçu
- Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
- Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- 100 % sans silicone
- Surface du gant conçue pour « canaliser » l’huile afin d’offrir une meilleure prise
- Le revêtement léger offre une flexibilité et une dextérité améliorées
- Un impact minimal réduit l’irritation et augmente les niveaux de confort
- Conçu pour produire un minimum de peluches et de poussière
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure