Motion
355-2505AR-LY/L
AR/FR ANSI Type R Classe 3 Valeur Tout usage Imperméable 48"
N° D’ARTICLE MI10875404
N° MFR355-2505AR-LY/L
Prix317.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AR/FR ANSI Type R Classe 3 Valeur Tout usage Imperméable 48"
N° D’ARTICLE MI10875404
N° MFR355-2505AR-LY/L
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
Prix317.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30 cm
  • Longueur
    58 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    9 kg
  • Largeur
    45 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Résistant à l’eau
  • Description
    idéal pour les entrepreneurs en électricité et les services publics, la pétrochimie, l’exploitation minière, l’entretien technique des hôpitaux et des usines, le CVCA, l’énergie éolienne, la mécanique automobile hybride, la remédiation environnementale, le soudage, les télécommunications/câbles et les services d’urgence.
  • Type de vêtement
    L
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    616314219931
  • CUP_NON
    616314219931

Aperçu

Description du fabricant
355-2505AR-LY/L AR/FR ANSI TYPE R CLASSE
  • Jersey 100 % coton 12 oz, coquille enduite de polyuréthane ignifuge et respirante
  • Cote ARC : ATPV 16.2 cal/cm2
  • Extérieur en polyester ignifuge, respirant et enduit de jersey 100 % coton
  • Ruban réfléchissant ignifuge appliqué à chaud
  • Fermeture éclair en résine ignifuge avec rabat-tempête
  • 2 poches à rabat inférieures extérieures avec fermeture à boucles et à crochets FR
  • Ajustement du poignet à boucles et à crochets FR
  • NFPA 70E, ASTM F1891, ASTM F2733, ANSI 107-2015