Motion
364-1195
Balaclava à double couche thermique EXO
N° D’ARTICLE MI10875422
N° MFR364-1195
Prix23.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Balaclava à double couche thermique EXO
N° D’ARTICLE MI10875422
N° MFR364-1195
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
Prix23.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 cm
  • Largeur
    27 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le passe-montagne à deux couches Thermal Exo est doté d’une technologie de superposition de tissus qui exploite les rayons solaires du soleil pour amplifier l’effet de réchauffement du matériau jusqu’à 15°F (10°C). Ce passe-montagne fonctionnel et moulant offre un confort à double couche et une protection contre les conditions météorologiques extrêmes, ou peut être porté avec la couche extérieure vers le bas pour exposer la couche en maille respirante lorsque moins d’isolation est nécessaire.
  • Couleur
    Noir
  • Couleurs
    Noir
  • Description
    Le passe-montagne à deux couches Thermal Exo est doté d’une technologie de superposition de tissus qui exploite les rayons solaires du soleil pour amplifier l’effet de réchauffement du matériau jusqu’à 15°F (10°C). Ce passe-montagne fonctionnel et moulant offre un confort à double couche et une protection contre les conditions météorologiques extrêmes, ou peut être porté avec la couche extérieure vers le bas pour exposer la couche en maille respirante lorsque moins d’isolation est nécessaire.
  • Mot-clé de description
    Casquettes et protège-dessous d’hiver
  • Numéro CUP du fabricant
    616314322266
  • Matériel
    Spandex, polyester
  • Quantité du colis
    144
  • Type de produit
    Protège-dessous d’hiver pour casque de sécurité
  • CUP_NON
    616314322266

Aperçu

Description du fabricant
364-1195 THERMAL À DOUBLE COUCHE
  • Exploite la chaleur des puissants rayons solaires du soleil pour créer un effet de réchauffement exothermique, intensifiant l’effet de réchauffement du matériau jusqu’à 15° F (10°C)
  • La cagoule à deux couches activée par énergie solaire offre un confort moulant et une protection contre les conditions météorologiques extrêmes qui repoussent le froid, le vent et la neige
  • Couche intérieure en maille douce et respirante, couche extérieure en nylon/élasthanne
  • Double fonctionnalité, combinez les deux couches faciales dans les climats froids ou tirez la couche extérieure vers le bas pour exposer la couche intérieure lorsque moins d’isolation est nécessaire
  • Porter les deux couches du visage par temps froid ou seulement le filet lorsqu’il fait chaud
  • Portez-le comme masque de ski, cache-cou ou masque facial
  • Le tissu léger se glisse confortablement sous un casque ou un casque de sécurité
  • Couverture thermique complète de la tête et du cou, se range facilement dans les vestes
  • Souple pour s’adapter à la plupart des tailles de tête
  • Lavable à la machine