Motion
390-EZ150/3X
Chemise légère à débardeur rafraîchissant EZ Cool avec technologie d’évaporation| Facile à activer|Lavable à la machine|Ventilée|Fermeture éclair latérale| Noir
N° D’ARTICLE MI10875649
N° MFR390-EZ150/3X
Prix43.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise légère à débardeur rafraîchissant EZ Cool avec technologie d’évaporation| Facile à activer|Lavable à la machine|Ventilée|Fermeture éclair latérale| Noir
N° D’ARTICLE MI10875649
N° MFR390-EZ150/3X
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
Prix43.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.6 cm
  • Taille
    3

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant pendant 5-10 heures. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant pendant 5-10 heures. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Numéro CUP du fabricant
    616314222894
  • CUP_NON
    616314222894

Aperçu

Description du fabricant
DÉBARDEUR ÉVAPORATION 390-EZ150/3X
  • Peut être porté par-dessus une chemise respirante, mais conçu pour être porté sur la peau
  • Conception athlétique légère dotée d’une coquille extérieure en nylon/élasthanne et d’un tissu rafraîchissant intérieur HyperKewl , avec doublure hydrofuge
  • Temps d’activation de 1-2 minutes
  • Peut procurer 5-10 heures de soulagement du refroidissement par activation
  • Refroidit le corps à 15-20 degrés de la température ambiante
  • Fournit un effet rafraîchissant uniforme sans l’enflure et l’effet de slime
  • Sèche après utilisation et lorsqu’il est entreposé correctement, il élimine le risque de moisissure
  • Fermeture à glissière latérale pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Aération intégrée sur les côtés et au dos
  • Toujours entreposer dans des conditions propres et sèches qui ne sont pas directement exposées à la lumière du soleil
  • Lavable à la machine