Motion
390-PC099
Paquets de refroidissement de rechange - 4-Pack
N° D’ARTICLE MI10875654
N° MFR390-PC099
Prix191.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paquets de refroidissement de rechange - 4-Pack
N° D’ARTICLE MI10875654
N° MFR390-PC099
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
Prix191.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    40.6 cm
  • Longueur
    40.6 cm
  • Poids
    23.13 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Ensemble Cool Pack Phase ChangeMD pour veste EZ Cool Active Fit et veste EZ Cool FR • 4 paquets par veste • Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    • Protection contre le stress causé par les températures élevées à l’extérieur et à l’intérieur • Construction • Automobile • Exploitation minière • Agriculture • Services médicaux/d’urgence • Services alimentaires • gréement de pétrole • Sites industriels • Événements sportifs
  • Couleur
    Effacer
  • Description
    Paquets de refroidissement de rechange - 4-Pack
  • Mot-clé de description
    Refroidissement de changement de phase
  • Caractéristiques
    1 ensemble de 4 inserts pour bloc réfrigérant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314381867
  • CUP_NON
    616314170775

Aperçu

Description du fabricant
390-PC099 BLOCS RÉFRIGÉRANTS DE REMPLACEMENT
  • 1 ensemble de 4 inserts pour bloc réfrigérant
  • Le PCM est ininflammable, non toxique et incombustible
  • Pour activer la mise en place dans le congélateur, le réfrigérateur ou la glacière avec la glace réglée à 58°F
  • Réglez le temps de 45 minutes pour vous assurer que les emballages sont congelés solidement
  • Les effets rafraîchissants durent jusqu’à 3 heures
  • Les blocs réfrigérants sont déployés dans une variété de formes et de tailles pour un confort personnel et des résultats de refroidissement optimaux