Motion
39-1310V/S
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10875656
N° MFR39-1310V/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton/polyester sans couture avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
N° D’ARTICLE MI10875656
N° MFR39-1310V/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    2142
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314211713
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314211713

Aperçu

Description du fabricant
39-1310V/S
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Doigts courbés de forme ergonomique