Motion
391-EZ275LY-M/L
Manchon de refroidissement par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875662
N° MFR391-EZ275LY-M/L
Prix9.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de refroidissement par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875662
N° MFR391-EZ275LY-M/L
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
Prix9.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées, à l’extérieur et à l’intérieur. Améliorez les effets rafraîchissants en portant les manches sur les points de pulsation clés comme le poignet ou sous le bras.
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des environnements chauds pour une protection contre le stress des températures élevées, à l’extérieur et à l’intérieur. Améliorez les effets rafraîchissants en portant les manches sur les points de pulsation clés comme le poignet ou sous le bras.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314290206
  • CUP_NON
    616314290206

Aperçu

Description du fabricant
391-EZ275LY-M/L REFROIDISSEMENT ÉVAPORATIONNEL
  • Portez-le humide pour le refroidissement ou sec pour un confort qui évacue l’humidité
  • L’évaporation naturelle procure un effet rafraîchissant offrant du confort dans les environnements chauds
  • Il suffit d’activer le refroidissement en courant sous l’eau froide
  • Le refroidissement peut être accéléré en agitant le manchon dans l’air lorsqu’il est mouillé
  • Tricot extensible respirant offrant une légère protection contre l’abrasion
  • La protection solaire FPS 40+ bloque les rayons UV nocifs
  • Sans produits chimiques
  • Peut être porté avec ou sans trou pour le pouce