Motion
396-EZ450LY-2X/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
396-EZ450LY-2X/3X

Chapeau de Ranger rafraîchissant par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875685
N° MFR396-EZ450LY-2X/3X
Prix39.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
396-EZ450LY-2X/3X

Chapeau de Ranger rafraîchissant par évaporation
N° D’ARTICLE MI10875685
N° MFR396-EZ450LY-2X/3X
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
Prix39.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Largeur
    61 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant pendant 5-10 heures. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Type de fermeture
    Cordon de serrage
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Couleurs
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Le matériau de refroidissement par évaporation HyperKewl est un tissu unique qui absorbe et libère lentement l’eau par évaporation. Nous considérons ce processus comme « superchargeant » le processus de refroidissement naturel du corps, protégeant ainsi l’utilisateur contre le stress thermique. Alors que d’autres technologies sont efficaces pour le pré-refroidissement et le post-refroidissement pendant que vous compétitionnez, HyperKewl s’efforce de vous rafraîchir pendant la compétition ou les activités intenses. Il suffit de tremper dans l’eau pendant 1-2 minutes, de presser doucement pour enlever l’excès d’eau et de profiter de l’effet rafraîchissant pendant 5-10 heures. Simple, rapide et facile à utiliser!
  • Mot-clé de description
    Refroidissement par évaporation
  • Type de vêtement
    Chapeau Ranger
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314222986
  • CUP_NON
    616314222986

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION 396-EZ450LY-2X/3X
  • Extérieur en coton matelassé confortable avec tissu rafraîchissant HyperKewl et doublure en nylon hydrofuge
  • Temps d’activation de 1-2 minutes
  • Effet de refroidissement uniforme qui procure 5-10 heures de soulagement du refroidissement par activation
  • L’absorption équilibrée de l’eau crée un ajustement plus léger et plus confortable
  • Sèche après utilisation et lorsqu’il est entreposé correctement, il élimine le risque de moisissure
  • Cordon de serrage réglable pour un ajustement sûr
  • Laver à la main et sécher à l’air