Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur36 cm
- TailleXL
- Épaisseur18 mil, 0.46 mm
- Poids10.3 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la transformation des aliments et les applications où l’élimination de la doublure du troupeau doit être évitée.
- ApplicationTransformation des aliments
- Matériau de revêtementLatex
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurNaturel
- Style reversDroit
- Type de poignetDroit
- Mot-clé de descriptionRésistant aux produits chimiques
- Caractéristiques et avantages• Non doublé pour réduire le risque de contamination du produit • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras du ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008 • Sans silicone
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseDiamant surélevé
- Sans latexNon
- DoubléNon doublé
- Couleur du ligneurNaturel
- Matériau de la doublureNon doublé
- Numéro CUP du fabricant616314064210
- Type de produitLatex
- Gamme de produitsAssurance
- Type de protectionProduit chimique
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceDiamant surélevé
- CUP_NON616314064210
Aperçu
- Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
- Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
- Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
- Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
- ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008
- Sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure