Motion
50GL
Gants thermiques Ce - taille G, PBI, couleur brune
N° D’ARTICLE MI10876291
N° MFR50GL
Prix291.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants thermiques Ce - taille G, PBI, couleur brune
N° D’ARTICLE MI10876291
N° MFR50GL
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
Prix291.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    40.64 cm

Détails

  • Application
    Idéal pour une utilisation dans une variété d’applications, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, la manipulation de flacons de gaz liquide (ultra froid), la manipulation de verrerie chaude/sec.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans une variété d’applications, y compris les fournaises à diffusion, les bateaux à gaufrettes en quartz, la manipulation de flacons de gaz liquide (ultra froid), la manipulation de verrerie chaude/sec.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50GL
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278617
  • Matériel
    PBI
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    ANSI/ESD S20.20-2014, conforme RoHS, conforme à la TAA
  • CUP_NON
    616314278617

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROSTATIQUE RÉSISTANT À LA CHALEUR ET AU FROID 50GL
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Températures de contact sec de 210F à 1400F (-134C à 760C) sans carbonisation, cendre ou résidu
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Sans BPC, amiante ou fibre de verre
  • Protection antistatique antistatique 10(9)
  • Conformité à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 en matière de sécurité antistatique
  • Conforme à la norme RoHS