Motion
50-N150G/TG
Gants en nitrile non soutenus – taille TG ou taille 10, longueur de 37 cm, verts
N° D’ARTICLE MI10876296
N° MFR50-N150G/XL
Prix3.01 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile non soutenus – taille TG ou taille 10, longueur de 37 cm, verts
N° D’ARTICLE MI10876296
N° MFR50-N150G/XL
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
Prix3.01 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    37 cm
  • Taille
    XL
  • Épaisseur
    15 mil, 0.38 mm
  • Poids
    6.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non pris en charge, doublure en flocage, texture à diamants surélevés, conforme à la FDA, chloré, spécifique à la main
  • Application
    Traitement chimique, raffinage du pétrole, pétrochimie, transformation des aliments, aérospatiale, dégraissage automobile, assemblage automobile, peinture, opérations d’usinage, fabrication de métaux, arts graphiques, nettoyage d’impression, fabrication de meubles, électronique
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Type de service
    Moyen
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    Niveau 4
  • EN388
    4101XX
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort avec protection • Offre de la flexibilité, la sensibilité tactile et la dextérité manquent parfois dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés • Offre la protection contre les dangers chimiques et physiques que l’on ne trouve pas toujours dans les jetables de calibre plus mince • La doublure floquée offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, Partie 177
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Type de main
    Spécifique à la main
  • Sans latex
    Oui
  • Couleur du ligneur
    Vert
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314206214
  • Type de produit
    Nitrile
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    Assurance
  • Type de protection
    Produit chimique
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    FR 388 2016, FR 374, FDA 21 CFR 177
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Diamant surélevé
  • CUP_NON
    616314206214

Aperçu

Description du fabricant
50-N150G/TG
  • La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort et une protection
  • Offre flexibilité, sensibilité tactile et dextérité parfois insuffisantes dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés
  • Offre une protection contre les dangers chimiques et physiques qui ne se trouvent pas toujours dans les produits jetables en nitrile de calibre plus mince
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177