Motion
558F/TG
Gants de paume en cuir avec dos en toile - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité économique, doublés de molleton, bleus
N° D’ARTICLE MI10876340
N° MFR558F/XL
Prix7.94 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en toile - TG ou taille 10, cuir de vache fendu, qualité économique, doublés de molleton, bleus
N° D’ARTICLE MI10876340
N° MFR558F/XL
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
Prix7.94 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    43.18 cm
  • Poids
    4.4905608 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les travaux extérieurs froids où l’environnement de travail est sec.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour les travaux extérieurs froids où l’environnement de travail est sec.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Toile
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
558F/TG
  • La construction en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu est économique et a une texture visible
  • La doublure en velours de molleton est un tissu molletonné synthétique très épais qui procure une chaleur supérieure
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau