Motion
58-8658DL/TG
Plongé en PVC|Fini sablé|Coquille extérieure résistante au froid avec mousse|Doublure éponge amovible en acrylique orange 7G |Sans liquide|Longueur de 12 po
N° D’ARTICLE MI10876356
N° MFR58-8658DL/XL
Prix26.74 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plongé en PVC|Fini sablé|Coquille extérieure résistante au froid avec mousse|Doublure éponge amovible en acrylique orange 7G |Sans liquide|Longueur de 12 po
N° D’ARTICLE MI10876356
N° MFR58-8658DL/XL
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
Prix26.74 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    62 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    18.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements froids pour manipuler la graisse, les huiles, les acides, les produits caustiques et les solvants; également utilisé dans l’entreposage, la construction d’autoroutes et le contrôle de la circulation.
  • Application
    Fabrication, construction
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Couche extérieure résistante au froid • Isolation en mousse gardant les mains au chaud et au sec • Anti-liquide • Construction en tricot sans couture protégeant les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité • Finition sableuse offrant une bonne adhérence dans des conditions humides et glissantes • Doublure en tissu éponge orange de calibre 7 amovible et isolante
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, construction
  • Jauge de tricot
    7
  • Doublé
    Acrylique
  • Couleur du ligneur
    Orange
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge entrecroisé
  • Matériau de la doublure
    Coton entrecroisé
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    58-8658 DL/TG
  • Numéro CUP du fabricant
    616314051326
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Xtratuff
  • Type de protection
    Résistant au froid et aux produits chimiques
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    EN 388, EN 374
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314051326

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PVC RÉSISTANT AU FROID 58-8658DL/XL
  • Extérieur résistant au froid
  • L’isolation en mousse garde les mains au chaud et au sec
  • Résistant aux liquides
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • La finition sablonneuse offre une bonne adhérence dans des conditions humides et glissantes
  • Doublure amovible isolante en tissu éponge orange de calibre 7