Motion
5CM
Doigtiers en latex non poudrés ISO 5 (classe 100), naturels, M
N° D’ARTICLE MI10876362
N° MFR5CM
Prix682.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigtiers en latex non poudrés ISO 5 (classe 100), naturels, M
N° D’ARTICLE MI10876362
N° MFR5CM
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
Prix682.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    8.165 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278747
  • CUP_NON
    616314278747

Aperçu

Description du fabricant
LATEX SCELLÉ SOUS VIDE SANS POUDRE 5CM
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Élimine les risques de contamination des huiles de silicone, des sels cutanés, des particules et des plastifiants
  • Pochette debout unique - identification facile du produit
  • Contient du latex naturel à 100 %, ce qui peut causer des réactions allergiques
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire