Motion
63-230PF/S
Gants jetables à l’épreuve des liquides, petites tailles, en nitrile, sans poudre, 3 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10876396
N° MFR63-230PF/S
Prix11.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables à l’épreuve des liquides, petites tailles, en nitrile, sans poudre, 3 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI10876396
N° MFR63-230PF/S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    31.4 cm
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Application
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Service léger
  • Motif de prise
    Texturé
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314220203
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Types de produits
    Gants jetables
  • CUP_NON
    616314220203

Aperçu

Description du fabricant
63-230PF/S AMBI-DEX NITRILE GLV 100/BX
  • Résistance économique aux perforations avec un grand confort, dextérité et sensibilité tactile
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ne contient pas de protéines de latex de caoutchouc naturel
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le revers roulé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue des gants et empêche le liquide de s’écouler
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical