Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur65.5 cm
- Poids18 kg
Détails
- Détails supplémentairesQualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
- DemandesApplications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
- Matériau arrièreCuir de vache à grains supérieurs
- Type de fermeturePoignet élastique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNaturel
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionQualité supérieure. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion
- Type de protectionRésistant à l’abrasion et usage général et vecteur
- Série68-165
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- La coloration haute visibilité sur le bout des doigts et la mention « REGARDEZ VOS MAINS » au dos rendent ce produit très facile à voir
- Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure