Motion
7041/18
Soudage - Coton - 50.038 cm de long, couleur verte
N° D’ARTICLE MI10876430
N° MFR7041/18
Prix10.67 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soudage - Coton - 50.038 cm de long, couleur verte
N° D’ARTICLE MI10876430
N° MFR7041/18
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
Prix10.67 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.038 cm
  • Épaisseur du matériau
    9 oz
  • Poids du matériel
    9 oz
  • Taille
    18
  • Largeur
    44.958 cm

Détails

  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Idéal pour les applications où une protection contre la chaleur faible et les étincelles légères est nécessaire, comme le soudage, l’aérospatiale, la fabrication de métaux et l’automobile.
  • Mot-clé de description
    Vêtements ignifuges - Soudage
  • Caractéristiques
    9 oz 100 % coton sergé FR
  • Type de vêtement
    Manches
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078070
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    662909078070

Aperçu

Description du fabricant
ÉLASTIQUE DE LA MANCHE 7041/18 100 % COTON FR
  • 9 oz 100 % coton sergé FR
  • Résistant aux flammes et lavable
  • Offre une protection dans les applications à faible chaleur et à étincelles légères
  • Ajustement blousant pour protéger contre les flammes nues ou les applications à chaleur élevée
  • Les extrémités élastiques procurent un ajustement serré et aident à éliminer les débris de pénétrer dans la manche