Motion
7044R/L
N° D’ARTICLE MI10876435
N° MFR7044R/L
Prix38.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI10876435
N° MFR7044R/L
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
Prix38.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du vêtement
    L

Détails

  • Application
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de fermeture
    Boutons-pression
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Manche cape 100 % coton traité ignifuge
  • Caractéristiques
    9 oz Tissu sergé 100 % coton traité ignifuge
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Type de vêtement
    Manchon cape
  • Numéro CUP du fabricant
    662909020987
  • Nombre de tablettes
    2
  • CUP_NON
    662909020987

Aperçu

Description du fabricant
CAPE 7044R/L 100 % COTON TRAITÉ
  • 9 oz Tissu sergé 100 % coton traité ignifuge
  • Les boutons-pression anodisés ne se corrodent pas et empêchent le retour de flamme
  • Sangle ajustable en coton pour un ajustement sur mesure
  • Se coordonne avec la bavette