Motion
713CFHGWU/3XL
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876472
N° MFR713CFHGWU/3XL
Prix13.26 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10876472
N° MFR713CFHGWU/3XL
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
Prix13.26 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL
  • Longueur
    66.04 cm
  • Taille
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4443
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909504005
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909504005

Aperçu

Description du fabricant
713CFHGWU/3XL TRICOT DE POLYKOR SANS COUTURE
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets