Motion
9100-530ULT/M
Pantalons ultralégers AR/FR - 40 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876908
N° MFR9100-530ULT/M
Prix736.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalons ultralégers AR/FR - 40 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876908
N° MFR9100-530ULT/M
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
Prix736.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Les vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314127922
  • Nombre de poches
    4
  • CUP_NON
    616314127922

Aperçu

Description du fabricant
PANTALON ULTRALÉGER 9100-530ULT/M AR/FR 40
  • 40 cal/cm2 Technologie de tissu hybride
  • Résistance élevée à la traction et plus grande résistance aux déchirures
  • 2x plus respirant
  • 37 % plus léger que les vêtements traditionnels HRC4
  • Shell : DuPont Protera 8oz
  • Couche intérieure : 88/12 coton/nylon 6oz
  • Entretien : Lavage industriel
  • Conforme aux normes NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon