Motion
9100-53680/3XL
Total AR/FR - 33 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876920
N° MFR9100-53680/3XL
Prix824.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Total AR/FR - 33 Cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876920
N° MFR9100-53680/3XL
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
Prix824.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.5 cm
  • Longueur
    30.5 cm
  • Poids
    2 kg
  • Largeur
    30.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les travaux électriques et utilitaires.
  • Type de fermeture
    Boucle
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Idéal pour les travaux électriques et utilitaires.
  • Type de tissu
    Coton/nylon
  • Caractéristiques
    Cote ARC : ATPV 33 cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314137037
  • Nombre de poches
    2
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314137037
  • Fabriqué aux États-Unis
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SALOPETTE 9100-53680/3XL AR/FR 33 CAL/CM2
  • Cote ARC : ATPV 33 cal/cm2
  • EPI 3 (HRC 3)
  • Filetage aramide haute ténacité
  • Agrafé à tous les points de stress
  • Pas de pièces métalliques sur le vêtement
  • Ajustement à boucles et à crochets sur les côtés et au bas des chevilles
  • Poches à travers les poches
  • Fermeture à glissière recouverte
  • Taille élastique
  • NFPA 70E-2012
  • ASTM F1506-10a
  • ASTM F2178-12
  • OSHA 29 CFR 1910.269