Motion
KS993KOAB/TG
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grains supérieurs avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid et protection contre les chocs TPR - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10877400
N° MFRKS993KOAB/XL
Prix46.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de chèvre à grains supérieurs avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid et protection contre les chocs TPR - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10877400
N° MFRKS993KOAB/XL
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
Prix46.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur  
    40.64 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    4.082328 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tournevis Boss® Xtreme en peau de chèvre résistant aux coupures et aux chocs est idéal pour les travaux difficiles dans les situations humides et graisseuses dans les applications de soudage. Dotés de nos finitions uniques Oil Armor et Aqua Armor® ajoutent une protection contre l’eau et les huiles. Ce sont des traitements permanents qui ne se lavent pas et qui durent toute la vie du gant. Associé à une doublure en para-aramide résistante aux coupures, à une protection contre les chocs de niveau 2 ANSI 138 et à un EPI 4 résistant aux arcs électriques (43 cal/cm2), ce gant offre la solution ultime pour les applications à haut risque.
  • Application
    • Manipulation et déplacement de matériaux lourds • Opérations d’entretien et de réparation • Utilisation de machines et d’outils lourds
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour les applications pétrolières et gazières. De plus, ce gant offre une protection contre les arcs électriques
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909078698
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909078698

Aperçu

Description du fabricant
KS993KOAB/XL AR PEAU DE CHÈVRE À GRAIN SUPÉRIEUR
  • Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • La technologie Oil Armor s’applique après le bronzage et améliore la résistance à l’huile et à la saleté
  • La technologie Aqua Armor® résiste à l’eau
  • La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Jointure moulée en caoutchouc plastique Thermo (TPR) et protections dorsales pour une protection maximale
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good