Motion
Q125M
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 - 12 po
N° D’ARTICLE MI10877490
N° MFRQ125M
Prix55.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 - 12 po
N° D’ARTICLE MI10877490
N° MFRQ125M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    33.02 cm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Idéal pour la fabrication de disques IC et de disques, l’électronique, les laboratoires, l’optique de précision, l’assemblage et la fabrication en environnement contrôlé
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314280795
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    616314280795

Aperçu

Description du fabricant
Q125M
  • 100 % nitrile (sans latex) pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Naturellement antistatique - 10(9) ohms
  • Fabriqué sans plastifiants, silicone ou poudres
  • Faibles taux de particules et d’ions extractibles
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme IES-RP-CC005.2
  • Conforme à la norme RoHS