Motion
SQWF09XL
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
N° D’ARTICLE MI10877508
N° MFRSQWF09XL
Prix364.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
N° D’ARTICLE MI10877508
N° MFRSQWF09XL
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
Prix364.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    27.94 cm

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Numéro CUP du fabricant
    616314284120
  • CUP_NON
    616314284120

Aperçu

Description du fabricant
SQWF09XL
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Gants sans latex
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Antistatique, résistance de surface 10^9 ohms
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Conforme à la norme RoHS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good