Motion
1PU7001X
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10877793
N° MFR1PU7001X
Prix15.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
N° D’ARTICLE MI10877793
N° MFR1PU7001X
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
Prix15.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile. La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile. La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Coquille en polykor
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Matériau de la doublure
    Nylon PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    072874080266
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874080266

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 1PU7001X EN MÉLANGE DE POLYKOR
  • PEHP (oléfine)/nylon/fibre de verre/coquille en élasthanne
  • Doigts à écran tactile
  • Trempette à la paume en PU
  • Sans silicone
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Niveau de coupe ANSI A4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon