Motion
K25X29X13-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K25X29X13-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10882062
N° MFRK25X29X13-A/0-7
Prix14.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K25X29X13-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10882062
N° MFRK25X29X13-A/0-7
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
Prix14.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.401 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K25X29X13-A/0-7 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.401 oz, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages et les systèmes de support d’arbre.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K25X29X13-A/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K25X29X13-A/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES