Motion
K30X35X17-B/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K30X35X17-B/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI10882067
N° MFRK30X35X17-B/0-7
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K30X35X17-B/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI10882067
N° MFRK30X35X17-B/0-7
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
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.646 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’assemblage de cage à aiguilles K30X35X17-B/0-7 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.646 oz, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages à usage modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K30X35X17-B/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K30X35X17-B/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES