Motion
NKIB5914-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5914-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI10882190
N° MFRNKIB5914-XL
Prix971.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5914-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI10882190
N° MFRNKIB5914-XL
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
Prix971.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    2.247 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.357,914 lbf
  • Série
    NKIB
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
NKIB5914-XL ROULEAU À AIGUILLE/PEIGNE BRG À BILLE