Motion
81252-M
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 260 mm, DI 360 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI10882220
N° MFR81252-M
Prix14,171.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 260 mm, DI 360 mm, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI10882220
N° MFR81252-M
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
Prix14,171.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Poids
    57.298 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    812
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
81252-M CYLINDRIQUE AXIAL CRB/ACCÈS