Motion
81172-M-P5
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 530 mm, DI 440 mm
N° D’ARTICLE MI10882241
N° MFR81172-M-P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 530 mm, DI 440 mm
N° D’ARTICLE MI10882241
N° MFR81172-M-P5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Poids
    49.472 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Série
    811
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
CRB CYLINDRIQUE AXIAL 81172-M-P5 /ACCÈS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté