Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Poids17.64 lb
Détails
- Régime de base825 tr/min
- Type de boîtierTEAO
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382112271
- ModèleK055MMY0598011B
- Puissance du moteur1/6 hp
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone825 tr/min
- CUP_NON786382112271